CLIMAX METAL PRODUCTS C405 sorozat, kulcs nélküli persely


Szűrő
Befejezés: Enyhén bevont olaj , Anyaga: Acél , Típus: C405 sorozat , Ellenálló hőmérséklet: Akár 400 Deg.F
StílusModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
C405E-100
M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"€249.56
A
C405E-137
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "€229.48
A
C405E-143
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "€306.30
A
C405E-125
M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "€234.50
A
C405E-150
M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "€451.33
A
C405E-175
M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "€442.86
A
C405E-193
M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "€558.75
A
C405E-200
M8 x 553.15 "+0.0022.913 "2"€438.29
A
C405E-225
M8 x 553.543 "+0.0022.913 "2.25 "€563.53
A
C405E-243
M8 x 553.74 "+0.0022.913 "2.437 "€472.50
A
C405E-275
M10 x 604.331 "+0.0023.543 "2.75 "€735.62
A
C405E-343
M10 x 605.118 "+0.0033.543 "3.437 "€661.71
A
C405E-293
M10 x 604.724 "+0.0033.543 "2.937 "€638.95
A
C405E-393
M12 x 805.709 "+0.0034.488 "3.937 "€843.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?