Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELON 380210 polipropilén cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYE 4VXX1

EXCELON 380210 Polipropilén cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9YYE Típus: 380210Kereszthivatkozás: 4VXX1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€65.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat2.5 "
színekÁttetsző
KeménységR86, Rockwell
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPP
Max. Nyomás272 PSI
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság35 fok és 220 fok F között
Szakítószilárdság4900 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratszínekSzakítószilárdságFalvastagságKeménységBelül Dia.AnyagÁr
EXCELON 890210 Cső rugalmas Eva 25 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXW 4VXU7 89021025-165F1 / 2 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 8 "EVA€50.61
EXCELON 890610 Cső rugalmas Eva ,375 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXX 4VXV1 89061025-165F1"Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 4 "EVA€70.30
EXCELON 891210 Cső rugalmas Eva 5 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXY 4VXV2 89121025-165F1.25 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 503 / 8 "EVA€93.80
EXCELON 891810 Cső rugalmas Eva ,625 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXZ 4VXV4 89181025-165F1.75 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 2 "EVA€135.79
EXCELON 892010 Cső rugalmas Eva ,75 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYA 4VXV5 89201025-165F1.5 "Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 501 / 2 "EVA€207.55
EXCELON 893110 Csővezeték rugalmas Eva .1 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYC 4VXV7 89311025-165F2"Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 503 / 4 "EVA€294.41
EXCELON 380110 cső polipropilén 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD9YYF 4VXX2 38011035 fok és 220 fok F között2.5 "Áttetsző4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€60.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 380210 Polipropilén cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€65.18 /Mértékegység