EXCELON 891810 Cső rugalmas Eva ,625 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXZ 4VXV4

EXCELON 891810 Cső rugalmas Eva ,625 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9YXZ Típus: 891810Kereszthivatkozás: 4VXV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1.75 "
színekTermészetes
KeménységA part: 50
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz100 láb.
AnyagEVA
Max. Nyomás30 F 73 fokon
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság25-165F
Szakítószilárdság1400 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)61.98
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratszínekSzakítószilárdságFalvastagságKeménységBelül Dia.AnyagÁr
EXCELON 890210 Cső rugalmas Eva 25 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXW 4VXU7 89021025-165F1 / 2 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 8 "EVA€50.61
EXCELON 890610 Cső rugalmas Eva ,375 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXX 4VXV1 89061025-165F1"Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 4 "EVA€70.30
EXCELON 891210 Cső rugalmas Eva 5 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXY 4VXV2 89121025-165F1.25 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 503 / 8 "EVA€93.80
EXCELON 892010 Cső rugalmas Eva ,75 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYA 4VXV5 89201025-165F1.5 "Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 501 / 2 "EVA€207.55
EXCELON 893110 Csővezeték rugalmas Eva .1 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYC 4VXV7 89311025-165F2"Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 503 / 4 "EVA€294.41
EXCELON 380210 polipropilén cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYE 4VXX1 38021035 fok és 220 fok F között2.5 "Áttetsző4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€65.18
EXCELON 380110 cső polipropilén 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD9YYF 4VXX2 38011035 fok és 220 fok F között2.5 "Áttetsző4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€60.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 891810 Cső rugalmas Eva ,625 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€135.79 /Mértékegység