PARKER FEM sorozat, hidraulikus gyorscsatlakozók


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Befejez: Króm 6 mentes , Zár típusa: Záró golyók , Záró mechanizmus: Labda , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés típusa: Flush Arc , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szelep kialakítása: Kiömlésmentes , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellTömítés anyagaTestméretKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
FEM-251-4FP-NL
nitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "3 Gal / perc1 31 / 32 "4568 Psi€213.92
A
FEM-251-6FO-NL
nitril1 / 4 "UNF9 / 16-183 Gal / perc2 9 / 16 "4568 Psi€213.75
A
FEM-621-12FO-NL
nitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "20 Gal / perc3 45 / 64 "3625 Psi€184.97
A
FEM-751-12FP-NL
nitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "26 Gal / perc-3625 Psi€309.07
B
FEM-1001-16FP-NL
nitril1"NPSF1-11 1/2 "50 Gal / perc-2900 Psi€382.93
ajánlatkérés
A
FEM-751-12FO-NL
nitril3 / 4 "UNF1 1 / 16-12 "26 Gal / perc3 61 / 64 "3625 Psi€336.06
B
FEM-1001-16FO-NL
nitril1"UNF1 5 / 16-12 "50 Gal / perc-2900 Psi€390.37
ajánlatkérés
C
FEM-501-10BMS-NL
Poliuretán és nitril1 / 2 "UNS1-14Férfi válaszfal arczár12 Gal / perc-3625 Psi€123.80
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?