Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 840015 Vákuumos kidobó 530 lpm 3/8 hüvelykes Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 Vákuumos kidobó 530lpm 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF6QUM Típus: 840015Kereszthivatkozás: 20CL81

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€339.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuumkidobó
Kipufogó típusa1/2 "(F) NPT
Magasság40mm
Hossz138mm
Nyomásport méret3/8 "(F) NPT
Tápnyomás tartomány0-250 psi
Temp. Hatótávolság250 fok F max.
Vákuum áramlási sebesség530 liter / perc
Vákuum port mérete1/2 "(F) NPT
Vákuumnyomás tartomány0 - 85 kPa
Szelep típusagörgős
Súly450g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8414100000

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságHosszSúlyÁr
EXAIR 840060 Vákuumos kidobó 2294lpm 1/2 hüvelykes Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g€567.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 840015 Vákuumos kidobó 530lpm 3/8 hüvelykes Fnpt
€339.10 /Mértékegység