Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 840060 Vákuumos kidobó 2294lpm 1/2 hüvelykes Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Vákuumos kidobó 2294lpm 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF6QUP Típus: 840060Kereszthivatkozás: 20CL83
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
€532.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuumkidobó
Kipufogó típusa1 "(F) NPT
Magasság56mm
Hossz165mm
Nyomásport méret1/2 "(F) NPT
Tápnyomás tartomány0-250 psi
Temp. Hatótávolság250 fok F max.
Vákuum áramlási sebesség2294 liter / perc
Vákuum port mérete3/4 "(F) NPT
Vákuumnyomás tartomány0 - 85 kPa
Szelep típusagörgős
Súly1050g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8414100000

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságHosszSúlyÁr
EXAIR 840015 Vákuumos kidobó 530 lpm 3/8 hüvelykes Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g€318.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 840060 Vákuumos kidobó 2294lpm 1/2 hüvelykes Fnpt
€532.05 /Mértékegység