APPROVED VENDOR Tű választék


Szűrő
Szín: Vegyes
StílusModellAdagolásokNyomtávBelül Dia.HosszAnyagDia kívül.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
5FVL7
Cianoakrilátok és ragasztók14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 és 0.008 "1"Rozsdamentes acél kanül és polipropilén agy0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 és 0.016 "Eldobható szonda€66.64
B
5FTZ6
Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 és 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rozsdamentes acél0.109, 0.065, 0.0355 és 0.022 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer Lock€205.00
C
5FVA2
Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 és 0.016 "2"Rozsdamentes acél0.134, 0.095, 0.065, 0.042 és 0.028 "Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT€127.94
C
5FVA8
Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 és 0.016 "2"Rozsdamentes acél0.134, 0.095, 0.065, 0.042 és 0.028 "Újrafelhasználható Blunt Probe 1/4 "NPT€133.26
D
5FVC6
Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 és 0.101 "2"Minden rozsdamentes acél0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 és 0.020 "Újrafelhasználható Blunt Probe Luer zár, minden rozsdamentes acélból€504.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?