Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04104.160.0055 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 10.9, 25PK | CG8DFC 38CT83

FABORY M04104.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8DFC Típus: M04104.160.0055Kereszthivatkozás: 38CT83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€93.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza55
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz55mm
Min. Menethossz38 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8521
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04104.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 25PK
€93.86 /csomag