Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 150100 légszállító acél ötvözet 1 hüvelyk 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4

EXAIR 150100 légszállítószalag acélötvözet 1 hüvelykes 35 scfm

Raktáron
Tétel: AE9LAA Típus: 150100Kereszthivatkozás: 6KHL4
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
€903.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szállítószalag
levegő fogyasztás35 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete1"
Belül Dia.3 / 4 "
AnyagEdzett acél ötvözet
Dia kívül.2.13 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-105 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 150075 légszállító acél ötvözet 3/4 hüvelyk 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2 15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€742.31
EXAIR 150125 légszállító acélötvözet 1.25 hüvelyk 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€903.93
EXAIR 150150 légszállító szállítószalag 1.5 hüvelyk 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€977.86
EXAIR 150200 légszállító acél ötvözet 2 hüvelyk 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,084.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 150100 légszállítószalag acélötvözet 1 hüvelykes 35 scfm
€903.24 /Mértékegység