KERN AND SOHN PBJ-N sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Egységek: ct, g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellPlatform mélységeKalibrációs osztályKalibrációs értékA platform magasságaPlatform szélességTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€3,356.29
B
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,765.59
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€3,094.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?