Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 150075 légszállító acél ötvözet 3/4 hüvelyk 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2

EXAIR 150075 Légszállítószalag acélötvözet 3/4 hüvelykes 26 Scfm

Raktáron
Tétel: AE9KZY Típus: 150075Kereszthivatkozás: 6KHL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€770.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szállítószalag
levegő fogyasztás26 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete3 / 4 "
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagEdzett acél ötvözet
Dia kívül.1.88 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-144 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 150100 légszállító acél ötvözet 1 hüvelyk 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€937.18
EXAIR 150125 légszállító acélötvözet 1.25 hüvelyk 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€938.84
EXAIR 150150 légszállító szállítószalag 1.5 hüvelyk 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,015.04
EXAIR 150200 légszállító acél ötvözet 2 hüvelyk 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,125.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 150075 Légszállítószalag acélötvözet 3/4 hüvelykes 26 Scfm
€770.26 /Mértékegység