Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 120021 légerősítő 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3

EXAIR 120021 légerősítő 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8NJR Típus: 120021Kereszthivatkozás: 4LCX3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€394.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő
Légbevezető1 / 4 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi436
Amplifikációs arány18
CFM @ 80 PSI8.1
Kisütés Dia.1.22 "
Bemeneti átmérő1.22 "
Belül Dia.0.840 "
AnyagAlumínium
Max. dBA72
teljesítményNagy hatékonyság javítva
Teljes hossz2.88 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 120024 légerősítő 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
EXAIR 120020 légerősítő 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.57
EXAIR 120022 légerősítő 2 hüvelykes bemenet 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 120021 légerősítő 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm
€394.35 /Mértékegység