Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 120024 légerősítő 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060

EXAIR 120024 légerősítő 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm

Raktáron
Tétel: AA6ZVV Típus: 120024Kereszthivatkozás: 15J060
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
€1,195.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő
Légbevezető1 / 2 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi2190
Amplifikációs arány25
CFM @ 80 PSI29.2
Kisütés Dia.4"
Bemeneti átmérő4.91 "
Belül Dia.3.02 "
AnyagAlumínium
Max. dBA73
teljesítményNagy hatékonyság javítva
Teljes hossz4.75 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.61
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 120020 légerősítő 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.57
EXAIR 120021 légerősítő 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
EXAIR 120022 légerősítő 2 hüvelykes bemenet 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 120024 légerősítő 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm
€1,195.40 /Mértékegység