Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 120020 légerősítő 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1

EXAIR 120020 légerősítő 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8NJP Típus: 120020Kereszthivatkozás: 4LCX1
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
€199.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi219
Amplifikációs arány12
CFM @ 80 PSI6.1
Kisütés Dia.0.75 "
Bemeneti átmérő0.73 "
Belül Dia.0.450 "
AnyagAlumínium
Max. dBA69
teljesítményNagy hatékonyság javítva
Teljes hossz2.5 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 120024 légerősítő 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
EXAIR 120021 légerősítő 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
EXAIR 120022 légerősítő 2 hüvelykes bemenet 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 120020 légerősítő 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm
€199.57 /Mértékegység