EXAIR 110254SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél | AE9GCV 6JJL9

EXAIR 110254SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GCV Modell: 110254SSKereszthivatkozás: 6JJL9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,932.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőkés készlet
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás156 scfm
Légrés rés (hüvelyk)0.002
Légrés szélessége (hüvelyk)54
AnyagRozsdamentes acél
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet800 F
Bemenetek száma5
Teljes mélység1.44 "
Általános vastagság1.03 "
Teljes szélesség54 "
típusNagy hatékonyságú, általános célú
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.45
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr
EXAIR 110203 légkéskészlet 1/4 hüvelyk Npt 3 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€801.08
EXAIR 110203SS légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 3 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€1,092.23
EXAIR 110206 Légkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€856.22
EXAIR 110206SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€1,248.18
EXAIR 110209 légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 9 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€965.04
EXAIR 110209SS légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 9 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,530.30
EXAIR 110212 légkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú alumínium | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€1,004.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 110254SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 54 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél
€4,932.42 /Mértékegység