EXAIR Nagy hatékonyságú légkéskészletek, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet


Szűrő
Max. dBA: 64 és 80 PSI , Típus: Nagy hatékonyságú, általános célú , Munkahelyi nyomás: 80 és 250 PSI
StílusModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
110203
8.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€801.08
B
110203SS
8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€1,092.23
A
110206
17.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€856.22
B
110206SS
17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€1,248.17
B
110209SS
26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,530.30
A
110209
26.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€965.04
B
110212SS
34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,606.77
A
110212
34.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€1,004.93
A
110218
52.2 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "18 "€1,237.64
B
110218SS
52.2 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "18 "€1,982.41
A
110224
69.6 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "24 "€1,406.98
B
110224SS
69.6 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "24 "€2,339.93
A
110230
87.0 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "30 "€1,698.23
B
110230SS
87.0 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "30 "€2,822.92
B
110236SS
104.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "36 "€3,241.78
A
110236
104.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "36 "€1,943.23
A
110242
121.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "42 "€2,211.34
B
110242SS
121.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "42 "€3,568.04
B
110248SS
139.2 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "48 "€4,095.66
A
110248
139.2 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "48 "€2,468.72
B
110254SS
156 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "54 "€4,932.41
A
110254
156 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "54 "€2,768.02

Nagy hatékonyságú légkéskészletek, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet

Az Exair levegőkés készletek a levegő kések működési mechanizmusának javítására szolgálnak tisztítási, szárítási, hűtési vagy lefúvatási alkalmazásokhoz. Ezek a készletek tartalmaznak egy szuperlevegős kést, alátétkészletet, szűrőleválasztót és egy nyomásszabályozót. A szuperlevegős kések csendes, kemény légfüggönyt biztosítanak a teljes hosszon a maximális hatékonyság érdekében. Az alátétkészlet lehetővé teszi az elhasznált levegő és a kimenő levegő erejének és térfogatának növelését/csökkentését. A szűrőleválasztók ideálisak a víz, a szennyeződés és a vízkő leválasztására a sűrített levegőből, valamint a kimenet tisztán tartására, míg a nyomásszabályozók (csatlakozóval) beállítják a használat helyén szükséges nyomást, és enyhítik a felesleges nyomást a szerelvényeken, tömlőken és szerszámokon. Minden modell CE-kompatibilis, és 3 és 54 hüvelyk közötti teljes szélességben kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?