Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 110206SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCQ 4LCC6

EXAIR 110206SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8NCQ Modell: 110206SSKereszthivatkozás: 4LCC6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,248.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőkés készlet
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás17.4 scfm
Légrés rés (hüvelyk)0.002
Légrés szélessége (hüvelyk)6
AnyagRozsdamentes acél
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet800 F
Bemenetek száma4
Teljes mélység1.44 "
Általános vastagság1.03 "
Teljes szélesség6"
típusNagy hatékonyságú, általános célú
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.22
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr
EXAIR 110203 légkéskészlet 1/4 hüvelyk Npt 3 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€801.08
EXAIR 110203SS légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 3 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€1,092.23
EXAIR 110206 Légkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€856.22
EXAIR 110209 légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 9 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€965.04
EXAIR 110209SS légkés készlet 1/4 hüvelyk Npt 9 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,530.30
EXAIR 110212 légkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú alumínium | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€1,004.93
EXAIR 110212SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,606.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 110206SS levegőkés készlet 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél
€1,248.18 /Mértékegység