Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 Inch Height | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 Inch Height

Raktáron
Tétel: AG3CCG Modell: EV9503-25Kereszthivatkozás: 32UL64

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételResood Anti Reset visszaállítása
Áramlási sebesség0.53-7.9 gpm
Magasság3.5 "
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Dia kívül.2"
csökkentiResets Water Block
Élettartam79,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8421210000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 Inch Height
€87.33 /Mértékegység