NIBCO Fitt reduktor


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: FTG x C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6002 31 / 2X3
243 psi @ 200 fok F3-5/8" x 3-1/8"3-1 / 2 "x 3"€93.41
A
6002 3X11 / 2
254 psi @ 200 fok F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"€74.53
A
6002 3X11 / 4
254 psi @ 200 fok F3-1/8" x 1-3/8"3 "x 1-1 / 4"€72.74
A
6002 21/2X11/2
269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€56.16
A
6002 21 / 2X1
269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€63.00
A
6002 21/2X11/4
269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"€56.98
A
6002 2X3 / 4
291 psi @ 200 fok F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€32.16
A
6002 1X3 / 8
395 psi @ 200 fok F7/8 "x 7/8" x 1/4 "3/4 "x 3/4" x 1/8 "€9.39
A
6002 5/8X3/8
505 psi @ 200 fok F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€8.08
A
6002 11/2X1/2
577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.15
A
6002 11/2X3/4
577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€16.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?