EVERPURE

A Pentair cégből származó Everpure, amelynek központja az Egyesült Államokban, Illinois államban, a Hanover Parkban található, fejlett szűrőrendszereket és kapcsolódó tartozékokat gyárt éttermekben, étkezdékben és egyéb létesítményekben történő vízkezelési alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

HVAC és hűtés

Az EVERPURE-ról

Az Everpure katalógusa szűrők, patronok, fejek, csaptelepek, közvetlen csatlakozású szűrőpatronok és tartozékok átfogó választékát tartalmazza. A márka patronok szűrőket tartalmaz a vízben lebegő szennyeződések és részecskék felfogására. Áramlási sebességük 0.5 GPM, maximális nyomásuk 125 PSI, maximális hőmérsékletük pedig 100 F. Everpure redős szűrőpatronok műanyag/polipropilén szűrőkkel rendelkezik a korrózióállóság és a könnyű tisztítás érdekében. 1 mikronos szűrési képességükkel csökkentik az üledékeket és 5 és 6 GPM áramlási sebességet.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Everpure MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő 3M, Scotsman és Aqua Pure modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies az egyenértékű Everpure termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek az Everpure termékek kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi az Everpure kazetták élettartama?

Az Everpure patronok élettartama a típustól és a használati feltételektől függően eltérő. Javasoljuk, hogy 6-12 havonta cseréljék ki őket, vagy amikor a szűrőközeg eléri a telítési pontját, és nem tudja kiszűrni a szennyeződéseket.

Hogyan helyezhetek be Everpure redős szűrőpatront?

Az Everpure redős szűrőpatron beszereléséhez zárja el a vízellátást, és engedje el a rendszer nyomását. Most dobja ki a régi szűrőpatront, és helyezze be az újat a szűrőházba, ügyelve arra, hogy biztonságosan a helyére kerüljön. Végül kapcsolja vissza a vízellátást, és öblítse ki a levegőt vagy a törmeléket úgy, hogy vizet enged át a rendszeren.

Hogyan válasszam ki a megfelelő Everpure fejet a rendszeremhez?

A megfelelő Everpure fej kiválasztásához ügyelni kell a használandó szűrőbetét típusára, a vízrendszer áramlási sebességére és a telepítési követelményekre. A felhasználóknak ki kell kérniük egy képzett vízkezelő szakember tanácsát, hogy megtalálják az igényeiknek leginkább megfelelő fejet.

Exkluzív márka termékek