Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 45832 Jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelyk piros | AB9FLD 2CVU2

GROTE 45832 Jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelyk piros

Raktáron
Cikkszám: AB9FLD Típus: 45832Kereszthivatkozás: 2CVU2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€6.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.33A
Mélység3 / 4 "
Átmérő2.5 "
görcsrohamokNépszerű rögzítőeszközök
A lámpa élettartama12,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaIzzó
AnyagPolikarbonát / akril
Szerelési típustömítőgyűrű
AlakRound
Felmondás típusaCopf
HasználtCsere
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8512204040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekJelenlegi minősítésSzerelési típusFelmondás típusatípusSzélességMélységÁr
GROTE 45413 Hátsó / jelölőlámpa kerek sárga | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrilSárga0.33AfelületiHardwiredEgy izzó-1"€11.59
GROTE 45583 lámpakészlet előlappal, M1 sorozatú, sárga színű AB9FKX 2CVT5 45583Polikarbonát / ABSSárga0.12A-Vezetékes, 0.180 golyós lezárássalM1 sorozat2.187 "15 / 16 "€68.51
GROTE 45812 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FKZ 2CVT7 45812Polikarbonát / akrilPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45813 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLA 2CVT8 45813Polikarbonát / akrilSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45822 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FLB 2CVT9 45822PolikarbonátPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.78
GROTE 45823 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLC 2CVU1 45823PolikarbonátSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.94
GROTE 45833 jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelykes sárga | AB9FLE 2CVU3 45833Polikarbonát / akrilSárga0.33AtömítőgyűrűCopf--3 / 4 "€6.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 45832 Jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelyk piros
€6.87 /Mértékegység