Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v

Raktáron
Tétel: AA8KMP Modell: TDX200S120/208Kereszthivatkozás: 18K867
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
€5,381.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység3.07
Ház anyagaAlumínium
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Lábjegyzetek1. vagy 2. típusú helyre telepíthető a NEC 2008 szerint
IP besorolás65
Hossz11 "
Villámimpulzus áram20kA
AnyagAlumínium, IP65 (NEMA 4)
Max. Folyamatos üzemi feszültség170 LN, 276 LL
Max. Túlfeszültség fázisonként200kA
A védelem módjaiMinden mód védett
Felszerelési stílusPanelboard, 3/4 "egyenes mellbimbó (opcionális süllyesztett rögzítőlemez a gipszkartonhoz)
Névleges kisülési áram20kA
Vezetékek száma4 vezeték + földelés
Fázis3Y
Rövidzárlati áramérték200kA
típusModuláris
Feszültség120/208
Feszültségvédelem besorolása600 V (LN), 1000 (LL), 600 V (NG), 600 V (LG) (moduláris)
Szélesség5.12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaFázistípusFeszültségSzélességÁr
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 vezeték + földelés3YKompakt120/2083.31€3,192.61
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 vezeték + földelés1SKompakt120/2403.31€2,799.82
ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 vezeték + földelés3YKompakt277/4803.31€3,149.21
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 vezeték + földelés1SModuláris120/2405.12€4,860.79
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 vezeték + földelés3YModuláris277/4805.12€5,805.30
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 vezeték + földelés3DModuláris4805.12€5,671.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v
€5,381.69 /Mértékegység