Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865

ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v

Raktáron
Tétel: AA8KMM Modell: TDX200C120/240Kereszthivatkozás: 18K865

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,608.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység3.07
Ház anyagaAlumínium
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Lábjegyzetek1. vagy 2. típusú helyre telepíthető a NEC 2008 szerint
IP besorolás65
Hossz11 "
Villámimpulzus áram25kA
AnyagAlumínium, IP65 (NEMA 4)
Max. Folyamatos üzemi feszültség170 LN, 276 LL
Max. Túlfeszültség fázisonként200kA
A védelem módjaiMinden mód védett
Felszerelési stílusPanelboard, 3/4 "egyenes mellbimbó (opcionális süllyesztett rögzítőlemez a gipszkartonhoz)
Névleges kisülési áram20kA
Vezetékek száma3 vezeték + földelés
Fázis1S
Rövidzárlati áramérték200kA
típusKompakt
Feszültség120/240
Feszültségvédelem besorolása600 V (LN), 1000 (LL), 600 V (NG), 600 V (LG) (moduláris)
Szélesség3.31

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaFázistípusFeszültségSzélességÁr
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 vezeték + földelés3YKompakt120/2083.31€2,974.88
ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 vezeték + földelés3YKompakt277/4803.31€2,934.44
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 vezeték + földelés3YModuláris120/2085.12€5,014.66
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 vezeték + földelés1SModuláris120/2405.12€4,529.30
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 vezeték + földelés3YModuláris277/4805.12€5,409.39
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 vezeték + földelés3DModuláris4805.12€5,284.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v
€2,608.88 /Mértékegység