Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0236-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XPD 5GPJ9

APPROVED VENDOR ZA0236-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XPD Típus: ZA0236-SS32DKereszthivatkozás: 5GPJ9
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
€210.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezSzatén US32D
Hossz4"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.78
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0236-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
€210.20 /csomag