ENERPAC WHC4000 hidraulikus vágófej 8 tonna | AF8FMP 25TV08

ENERPAC WHC4000 hidraulikus vágófej 8 tonna

Raktáron
Tétel: AF8FMP Modell: WHC4000Kereszthivatkozás: 25TV08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,473.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vágófej
Kábel Telefon kábel CPP vágási kapacitás4"
Kábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitása4"
Kapacitás8 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Hossz24 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás8.4 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)66.68
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8465960050

Termékváltozatok

TermékekModellKábel Telefon kábel CPP vágási kapacitásKábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitásaKapacitásHosszOlajkapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaÁr
ENERPAC WHC2000 hidraulikus vágófej 13 tonna | AF8FMM 25TV06 WHC2000-2"13 tonna.15 "7.3 cu. ban ben.2"2"€9,070.60
ENERPAC WHC3380 hidraulikus vágófej 3 tonna | AF8FMN 25TV07 WHC33803.38 "3.38 "3 tonna.19 "4 cu. ban ben.1.69 "1.63 "€8,683.57
ENERPAC WHC1250 hidraulikus vágófej, 1-1/4 hüvelykes méret | CM9MQB WHC1250-------€10,113.99
ENERPAC WHC750 hidraulikus vágófej, 3/4 hüvelykes méret | CM9MQC WHC750-------€5,207.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WHC4000 hidraulikus vágófej 8 tonna
€11,473.09 /Mértékegység