ENERPAC WHC sorozatú hidraulikus vágófejek


Szűrő
Vágófej visszatérési típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Kerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitása: 1.25 " , Kerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitása: 1.25 " , Round Bar puha acél csavarok vágási kapacitása: 0.88 " , Acél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitása: 1" , Huzalszál ACSR vágási kapacitása: 2" , Wire Strand Guy Acél huzalszálak vágási kapacitása: 0.75 "
StílusModellKábel Telefon kábel CPP vágási kapacitásKábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitásaKapacitásHosszOlajkapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
A
WHC2000
-2"13 tonna.15 "7.3 cu. ban ben.2"2"€8,807.07
B
WHC1250
-------€10,113.99
C
WHC750
-------€5,207.20
A
WHC3380
3.38 "3.38 "3 tonna.19 "4 cu. ban ben.1.69 "1.63 "€8,683.57
A
WHC4000
4"4"8 tonna.24 "8.4 cu. ban ben.--€11,473.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?