FPE NM sorozatú csavar öntött ház megszakítókon


Szűrő
AIC besorolás: 30kAIC @ 480V , Keret típusa: NM , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
NM632150
150A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632175
175A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632200
200A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632250
250A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632300
300A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632350
350A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632450
450A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632500
500A€7,162.13
ajánlatkérés
A
NM632600
600A-
ajánlatkérés
A
NM632700
700A-
ajánlatkérés
A
NM632000
800A€4,729.72
ajánlatkérés
A
NM632800
800A-
ajánlatkérés
A
NM632800NA
800A-
ajánlatkérés

NM sorozatú csavar öntött ház megszakítókon

Az FPE NM sorozatú megszakítók ideálisak kapcsolótáblákba, motorvezérlő központokba, panelekbe, ipari szekrényekbe és busway dugaszolható egységekbe történő beépítésre a csatlakoztatott áramkörök és berendezések rövidzárlatok és hibás áramok elleni védelmére. Ezek a megszakítók hőmágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet kínál. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók csavarozható rögzítéssel rendelkeznek, hogy biztosítsák a könnyű beszerelést szűk helyeken. Úgy tervezték, hogy akár 800 A névleges áramerősséget biztosítsanak 30 kA maximális megszakítási kapacitás mellett 480 VAC feszültség mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?