Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC STLS51 menetes test lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 menetes test lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható

Raktáron
Tétel: AF8KTJ Modell: STLS51Kereszthivatkozás: 26VZ48
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
€1,150.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő1100 lbs.
Szorító stroke0.39 "
Henger hatásos terület bilincs0.28 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret5.33 "
B mérete2.73 "
C. mérete1.08 "
Méret C11.97 "
Méret C20.98 "
D dimenzió13/8"-18 UNEF
D1 méret1.88 "
D2 méret1.49 "
F méret0.63 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.38 "
J1 méret2.6 "
K méret0.76 "
N méret0.75 "
P méret1.58 "
Q méret1/3 "-18 UNC
T méret1.89 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás25 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusMenetes test
Csavarok száma4
Olajkapacitás befogva0.25 cu. ban ben.
ForgásBal
ütés0.89 "
Swing szög25 fok, 50 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8412210075

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (0.28 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC SC1 lengőbilincs, 2164 font erő, 1.49 hüvelykes lökethossz | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,835.46
ENERPAC SC3 lengőbilincs, 500 lbs erő, 0.78 hüvelyk lökethossz | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,323.87
ENERPAC STRS51 menetes test lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyműködésű, jobbra forgatható | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,106.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STLS51 menetes test lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható
€1,150.04 /Mértékegység