EXTECH Relatív páratartalom mérő


Szűrő
Automatikus kikapcsolás: Igen , Elemtípus: 9V , vezeték hossza: 39 " , Adatmegőrzés: Igen , Interfész: USB , Memória: Csak Max , szonda átm.: 0.75 " , szonda hossza: 6.5 " , Válaszidő: 0.5 másodperc (IR); 3 perc (szonda hőmérséklet és relatív páratartalom) , Érzékelő típusa: Páratartalom: Precíziós kapacitás, Hőmérséklet: Termisztor , Temp. Pontosság: +/- 4 fok
StílusModellKalibrációs tanúsítványkijelzőRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
RH101
-LCD10 - 95%-4 foktól 140 fokig F€461.87
B
HD500
-LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€740.15
B
HD500-NIST
NIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€1,177.82
B
HD500-NISTL
NISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€740.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?