ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1 / 4 - 4 hüvelyk | AH2DUL 25TU89

ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1/4-4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2DUL Típus: STB202BKereszthivatkozás: 25TU89

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48,705.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító
Hajlítási szög90 fok
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Csőtartomány Névleges méret Egy lövés1 1/4 "- 4"
ÁramforrásElektromos szivattyú
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 200.7
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)120.95
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cipők száma: 9
    • Magasságmérés (hüvelyk): 18 "
    • Mérési hossz (hüvelyk): 47-15 / 16
    • Szélesség mérése (hüvelykben): 15-1 / 4

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsőtartomány Névleges méret Egy lövésÁramforrásFeszültségÁr
ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító | AC3DYD 2RV32 STB101HAcél1/2 "- 2"Kézi pumpa-€11,745.63
ENERPAC STB101A hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumínium1/2 "- 2"Légpumpa-€13,702.48
ENERPAC STB101B hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú115V€16,878.05
ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú230V€18,197.96
ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez | AH2DUJ 25TU87 STB101NAlumínium1/2 "- 2"--€10,645.20
ENERPAC STB101X hidraulikus csőhajlító készlet, 1/2-2 hüvelykes csövekhez, 90 fokos hajlítási szög | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumínium1/2 "- 2"--€8,690.06
ENERPAC STB202E 25TU90 hidraulikus csőhajlító készlet, 1-1/4-4 hüvelyk | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú230V€50,176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1/4-4 hüvelyk
€48,705.95 /Mértékegység