ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító | AC3DYD 2RV32

ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító

Raktáron
Tétel: AC3DYD Modell: STB101HKereszthivatkozás: 2RV32

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,745.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító
Hajlítási szög90 fok
AnyagAcél
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Csőtartomány Névleges méret Egy lövés1/2 "- 2"
ÁramforrásKézi pumpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.51
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8462290050
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlítót olyan alkalmazásokhoz használják, beleértve a vízvezeték-szerelést, az építési, gyártási és javítási munkákat, ahol precíz és következetes csőhajlításra van szükség. Hordozhatónak és könnyen szállíthatónak tervezték, lehetővé téve a helyszíni csőhajlítást különböző munkakörnyezetekben.

Jellemzők:

  • Az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlító készlet acélszerkezettel rendelkezik a fémcsövek sima és gyűrődésmentes hajlításához különböző szögekben (max. 90 fok).
  • Ez az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlító a márka BZ12091 szögjelzőjével rendelkezik a pontos hajlítás érdekében.
  • Tartalmaz egy hengertömlőt, kézi szivattyút, könnyű hajlító kereteket és cipőket, valamint egy masszív acél tárolótokot.
  • Ez az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlító a márka BZ12377 sarurögzítő csapjával rendelkezik, amely megakadályozza a cső elcsúszását vagy elfordulását hajlítás közben.
  • Acél tokkal rendelkezik a könnyű hordozhatóság és a manőverezhetőség érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlítónak a maximális hajlítási szöge?

V. 90 fokos maximális hajlítási szöget kínál, ami pontos és megismételhető hajlítási szögeket tesz lehetővé.

K. Milyen típusú csöveket lehet hajlítani ezzel az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlítóval?

V. A márka STB101H-ját acélcsövek hajlítására tervezték.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac STB101H hidraulikus csőhajlító készletet?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a hajlítót, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket és a felesleges hidraulikafolyadékot.
  • Ellenőrizze a hidraulikatömlőket, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy kopás, és szükség esetén cserélje ki azokat.
  • A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgó részeket, például a hajlítósarut és a forgáspontokat.
  • Ellenőrizze a hidraulikarendszer nyomását és folyadékszintjét, és töltse fel vagy cserélje ki a hidraulikafolyadékot a gyártó ajánlása szerint.
  • A korrózió és a károsodás elkerülése érdekében a hajlítót tiszta és száraz környezetben tárolja.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsőtartomány Névleges méret Egy lövésÁramforrásFeszültségÁr
ENERPAC STB101A hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumínium1/2 "- 2"Légpumpa-€13,702.48
ENERPAC STB101B hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú115V€16,878.05
ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú230V€18,197.96
ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez | AH2DUJ 25TU87 STB101NAlumínium1/2 "- 2"--€10,645.20
ENERPAC STB101X hidraulikus csőhajlító készlet, 1/2-2 hüvelykes csövekhez, 90 fokos hajlítási szög | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumínium1/2 "- 2"--€8,690.06
ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1 / 4 - 4 hüvelyk | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú115V€48,705.95
ENERPAC STB202E 25TU90 hidraulikus csőhajlító készlet, 1-1/4-4 hüvelyk | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú230V€50,176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító
€11,745.63 /Mértékegység