ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez | AH2DUJ 25TU87

ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez

Raktáron
Tétel: AH2DUJ Modell: STB101NKereszthivatkozás: 25TU87

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,645.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító
Hajlítási szög90 fok
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Csőtartomány Névleges méret Egy lövés1/2 "- 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.628
Hajó magassága (cm)35.41
Hajó hossza (cm)77.77
Hajószélesség (cm)45.42
Származási országUS

Termék részletek:

  • Az Enerpac STB101N csőhajlító készlet könnyű, hőkezelt alumínium szerkezetű hajlító cipőkkel és vázzal rendelkezik, amely többszörös hajlítást tesz lehetővé.
  • Erős tárolótokban érkezik, hogy a szerszámok problémamentes tárolását biztosítsa.
  • Ez a készlet tartalmaz egy hengert 1/2-2 hüvelykes csövekhez, 6 hajlítópapucsot (1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 és 2 hüvelykes csövek), egy hajlítókeretet , egy 6 láb hosszú tömlő, egy szögjelző (BZ12091) és egy cipőrögzítő csap (BZ12377).

Jellemzők:

  • Az Enerpac STB101N csőhajlító készlet egy meghajtott hengert használ egy nyomószárral, hogy a csöveket előre beállított cipőméreten belül nyomja.
  • A henger meghajtása hidraulikus tápszivattyúval történik.
  • A szivattyú hidraulikus nyomása megszűnik, és a vezeték a következő hajlítási helyzetbe kerül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM
  • CSA
  • UL
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a teendő a csőhajlító meghibásodása esetén?

A.

  • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a hengerekben. A törött, repedt, hajlott vagy hiányzó alkatrészek miatti hidraulikus szivárgás veszélyeztetheti a gép biztonságos működését.
  • Győződjön meg arról, hogy a megfelelő hajlítási formákat használja, és a támasztékokat szimmetrikus furatokban helyezi el.
  • Zsírt kell hozzáadni a saroktartó oldalához a kopás okozta károk csökkentése érdekében.

K. Melyek a csőhajlítók különböző változatai?

A.

  • A csőhajlítóknak négy általános típusa van: hidraulikus, elektromos, kézi és mechanikus.
  • A hidraulikus csőhajlítók precíz szögeket tudnak előállítani vastag falakkal nagy csövekben, és tartósabbak és erősebbek, mint más változatok.
  • Az elektromos csőhajlítók programozható elektromos fogaskerekes hajtásokkal rendelkeznek, hogy ugyanazt a kanyart többszörösen hajtsák végre.
  • A kézi csőhajlítók olcsók és könnyen szállíthatók és kezelhetők. Ezek bizonyos készségeket igényelnek, de lehetővé teszik az egyedi formázást a hajlítási sugár, a hely és a hajlítási szög alapján.
  • A mechanikus csőhajlítók egyesítik a hidraulikus és a kézi csőhajlítók előnyeit.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsőtartomány Névleges méret Egy lövésÁramforrásFeszültségÁr
ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító | AC3DYD 2RV32 STB101HAcél1/2 "- 2"Kézi pumpa-€11,745.63
ENERPAC STB101A hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumínium1/2 "- 2"Légpumpa-€13,702.48
ENERPAC STB101B hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú115V€16,878.05
ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú230V€18,197.96
ENERPAC STB101X hidraulikus csőhajlító készlet, 1/2-2 hüvelykes csövekhez, 90 fokos hajlítási szög | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumínium1/2 "- 2"--€8,690.06
ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1 / 4 - 4 hüvelyk | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú115V€48,705.95
ENERPAC STB202E 25TU90 hidraulikus csőhajlító készlet, 1-1/4-4 hüvelyk | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú230V€50,176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez
€10,645.20 /Mértékegység