ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUH 25TU86

ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2DUH Modell: STB101EKereszthivatkozás: 25TU86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,197.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító
Hajlítási szög90 fok
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Csőtartomány Névleges méret Egy lövés1/2 "- 2"
ÁramforrásElektromos szivattyú
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6072
Hajó magassága (cm)35.41
Hajó hossza (cm)77.77
Hajószélesség (cm)45.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cipők száma: 8
    • Magasságmérés (hüvelyk): 13-47 / 50 "
    • Mérési hossz (hüvelyk): 30-15 / 16
    • Szélesség mérése (hüvelykben): 17-22 / 25

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsőtartomány Névleges méret Egy lövésÁramforrásFeszültségÁr
ENERPAC STB101H hidraulikus csőhajlító | AC3DYD 2RV32 STB101HAcél1/2 "- 2"Kézi pumpa-€11,745.63
ENERPAC STB101A hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumínium1/2 "- 2"Légpumpa-€13,702.48
ENERPAC STB101B hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelykes | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú115V€16,878.05
ENERPAC STB101N hidraulikus csőhajlító készlet, alumínium, 1/2-2 hüvelykes csövekhez | AH2DUJ 25TU87 STB101NAlumínium1/2 "- 2"--€10,645.20
ENERPAC STB101X hidraulikus csőhajlító készlet, 1/2-2 hüvelykes csövekhez, 90 fokos hajlítási szög | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumínium1/2 "- 2"--€8,690.06
ENERPAC STB202B hidraulikus csőhajlító 1-1 / 4 - 4 hüvelyk | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú115V€48,705.95
ENERPAC STB202E 25TU90 hidraulikus csőhajlító készlet, 1-1/4-4 hüvelyk | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú230V€50,176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STB101E hidraulikus csőhajlító 1/2-2 hüvelyk
€18,197.96 /Mértékegység