MAIN FILTER INC. SP3B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 26 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 16 UNF , Menet mérete: 1.5 "
StílusModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058055
-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€66.67
ajánlatkérés
B
MF0058056
-3.75 "2617.88 "253.75 "-145€66.67
ajánlatkérés
C
MF0411110
370 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "53.78 "34.71145€92.49
ajánlatkérés
D
MF0411108
370 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.33533.78 "27.41-€92.49
ajánlatkérés
E
MF0058053
453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€69.44
ajánlatkérés
F
MF0058054
453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145€69.44
ajánlatkérés
G
MF0411070
453 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5€87.94
ajánlatkérés
H
MF0411064
576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€63.66
ajánlatkérés
I
MF0411067
576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€63.66
ajánlatkérés
J
MF0411062
576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€68.84
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?