AKRO-MILS 30130 polcos szemetes


A 30130 sorozatú Akro-Mils polcos edények leltár tárolására és rendezésére szolgálnak irodákban, raktárakban és kereskedelmi helyiségekben. Ideálisak szerszámokhoz, kamraelemekhez, konyhai eszközökhöz és alkatrészekhez. Ezek a szemetesek használhatók 12, 18 és 24 hüvelyk mély komissiózó állványokkal / polcokkal / függőleges tárolási és visszavételi egységekkel...annak.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 5 1 / 2 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 15 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30130KÉK
Kék€9.58
B
30130 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€9.81
C
30130ZÖLD
Zöld€9.58
D
30130RED
Piros€9.58
E
30130YELLO
Sárga€9.58

30130 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30130 sorozatú, 4 hüvelyk magas polctartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukciójuk van a korrózióállóság, a tartósság és a -20 ° F-ig történő munkavégzés érdekében. Ezek a 4 hüvelykes, magas polctartályok üresen egymásba ágyazódnak, vagy feltöltéskor stabil tárolóegységeket képeznek az acél- és huzalpolcokon. Több elválasztó nyílással és tárolópohárral rendelkeznek (külön megvásárolhatók) a készlet különálló, cserélhető tárolórekeszekbe való elkülönítéséhez. Ezek a tárolók széles elülső nyílással rendelkeznek az elemekhez való könnyű hozzáférés érdekében, és egy címkézési terület a tárolt tételek könnyű azonosításához. Válasszon a 11-5/8 x 6-5/8 hüvelyk (külső hosszúság x külső szélesség) polctartályok széles választékából, kék, zöld, fehér, sárga, tiszta és piros színben.

Jellemzők

  • A 30130-as sorozatú Akro polcos tartályok széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében, valamint egy öntött címkefelülettel, amely megkönnyíti a tárolt tárgyak azonosítását.
  • Ipari minőségű polimer felépítésükkel bírnak akár -20 Fahrenheit-fok hőmérsékleten is.
  • Ezek a 4 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen egymásba helyezkednek, vagy megtöltve stabil tárolóegységeket alkotnak acél- és drótpolcokon.
  • Normál terhelési körülmények között ellenállnak a törésnek vagy repedésnek.
  • Az egyrészes konstrukció vízálló, olaj vagy zsír nem érinti.
  • Beépített hátsó akasztózárral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kukák kibillentését a teljes hozzáférés érdekében.
  • Ezek a modellek kék, zöld, fehér, sárga, átlátszó és piros színben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Akro-Mils polcos edények színkódolása?

  • Kék - Vízvezeték / Személyi / Orvosi
  • Piros - elektromos
  • Sárga - Hegesztés
  • Zöld – Biztonság / Sebkezelés
  • Fekete - Rögzítőelemek / Tisztítás és védelem
  • Kő - HVAC / Padlóspecifikus
  • Világoskék - Légzőszervi
  • Lila – gyomor-bélrendszeri

Miért vannak színkódolva az Akro-Mils polcos edények?

Ezek a polcos edények több színben is elérhetők az egyszerű azonosítás érdekében, így azonnali vizuális jelzést adnak arról, hogy egy adott tárgyat valószínűleg hol tárolnak. Ezenkívül megakadályozzák a keresztszennyeződést az élelmiszer-feldolgozó létesítményekben, és segítenek megkülönböztetni a vízvezeték- és az elektromos ellátást a karbantartó létesítményekben.

Az Akro-Mils polcos edények környezetbarátak?

Az Akro-Mils polcos edények 100%-ban újrahasznosított műanyagból (nagy ütésállóságú polipropilénből) készülnek, amely tovább bírja a hullámkarton edényeket, ezáltal csökkenti a csereköltségeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?