ENERPAC RSM1500 hidraulikus henger, 150 tonna, 5/8 hüvelykes lökethossz | AA8KUF 18Y550

ENERPAC RSM1500 hidraulikus henger, 150 tonna, 5/8 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AA8KUF Modell: RSM1500Kereszthivatkozás: 18Y550

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,916.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furat Számláló furatmélység0.56 "
Alap rögzítési furat számláló furat átm.0.812 "
Alap rögzítési furat osztása4.62 "
Base to Advance Port0.94 "
Kapacitás150 tonna.
Összeomlott magasság3.94 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.25 "
Henger hatékony terület előrelépés30.68 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság4.56 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése153.4 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés19.17 cu. ban ben.
Dia kívül.8.5 "x 7.5"
Dugattyú Dia.4.5 "
Dugattyú a szerelőlyukhoz3.25 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.08 "
ütés0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8412210030
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RSM1500 alacsony magasságú hidraulikus henger ideális építési, gyártási, karbantartási és általános emelési alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RSM1500 hidraulikus munkahenger rögzítőfuratokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a könnyű rögzítést a biztonságos telepítés érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott bevonattal a korrózióállóság és a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ez a lapos emelős hidraulikus munkahenger CR-400 csatlakozóval van felszerelve a szivárgás minimalizálása érdekében, valamint porvédő sapkával, amely megvédi a szennyeződéstől, portól és szennyeződésektől.
  • Kemény, krómozott acél dugattyúkkal rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ez az Enerpac RSM1500 hidraulikus henger hornyolt dugattyúvégekkel rendelkezik, így nincs szükség nyeregre működés közben.
  • Egyszeres működésű hengerként működik rugóvisszatérítéses mechanizmussal, és akár 10000 psi nyomáson is üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantartható az Enerpac RSM-1500 alacsony magasságú lapos emelőhenger?

A.

  • Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hengert.
  • A tömítések és csatlakozások szivárgásának ellenőrzése.
  • A henger rendszeres kenése.

K. Hogyan lehet levegőt engedni az Enerpac hidraulikus hengerekből?

A.

  • Először rögzítse a hengert és a szivattyút a megfelelő tömlőszerelvény segítségével, ügyelve arra, hogy minden csatlakozás szorosan meg legyen húzva.
  • Ha lehetséges, helyezze a szivattyút a hengernél magasabb szintre, hogy elősegítse a rendszer zavartalan működését.
  • Nyomás alkalmazása előtt légteleníteni kell a szivattyú tartályát. Ezenkívül minimális nyomással vagy nyomás nélkül mozgassa előre és húzza vissza a hengert.
  • Működés közben figyelje meg a dugattyú teljesítményét. Ha egyenletesen mozog, az azt jelzi, hogy a levegőt kiengedték a rendszerből. Ha azonban a henger rángatózó, szivacsos vagy lüktető módon húzódik vissza, folytassa a szivattyú és a hengerszár körfolyamatát, amíg a működés egyenletes és egyenletes nem lesz.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítési furat Számláló furatmélységAlap rögzítési furat számláló furat átm.Olajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú a szerelőlyukhozütésAlap rögzítési furat osztásaÁr
ENERPAC RSM-200 alacsony magasságú hidraulikus henger, 22.1 tonna, 0.44 hüvelykes löket | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 rövid tonna.--1.94 cu. ban ben.--0.44 "-€1,932.08
ENERPAC RSM-1000 alacsony magasságú hidraulikus henger, 98.1 tonna, 0.63 hüvelykes löket | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 rövid tonna.0.56 "0.812 "12.27 cu. ban ben.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€5,607.24
ENERPAC RSM-750 egyműködésű hidraulikus henger, 75 tonna, 16 mm lökethossz, acél | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 rövid tonna.0.56 "0.812 "9.94 cu. ban ben.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€4,369.70
ENERPAC RSM-500 alacsony magasságú hidraulikus henger, 48.1 tonna, 0.63 hüvelykes löket | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 rövid tonna.0.5 "0.75 "6.01 cu. ban ben.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "€2,552.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RSM1500 hidraulikus henger, 150 tonna, 5/8 hüvelykes lökethossz
€7,916.06 /Mértékegység