Az Enerpac RSM200 alacsony magasságú hidraulikus henger egy kompakt eszköz, amelyet szűk helyeken történő erő vagy mozgás kifejtésére használnak. Előnyös az autóipar, az építőipar és a gyártóipar számára. Megkönnyíti a nehéz gépek emelését, lehetővé téve a hatékony összeszerelést és karbantartást szűk környezetben. Az autóiparban ez a hidraulikus henger segít Enerpac hidraulikus kézi szivattyúk a jármű alkatrészeinek pozicionálásában és beállításában az összeszerelés során. Hasonlóképpen, az építkezéseken ez az egyszeres működésű hidraulikus henger segít a nehéz terhek ellenőrzött leereszkedésében, és stabilizálja a szerkezeteket a karbantartás vagy javítás során. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a hozzáférést korlátozott területeken, míg a hidraulikus mechanizmus egyenletes és erőteljes erőt biztosít.
Jellemzők:
- Az Enerpac RSM200 alacsony magasságú hidraulikus henger kiváló minőségű, krómozott acéldugattyúkkal rendelkezik a nagy szilárdság, tartósság és kopásállóság érdekében.
- Sült zománc bevonattal van védve, hatékonyan megakadályozva a rozsdát és a korróziót.
- Ennek a hidraulikus hengernek hornyolt dugattyúvége van, így működés közben nincs szükség nyeregre, így a különféle telepítéseknél egyszerű a beállítás.
- A gallér és a dugattyú menetei, valamint az alap rögzítő furatai lehetővé teszik az egyszerű telepítést és beépítést, biztonságos és stabil beállítást biztosítva az optimális teljesítmény érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Könnyen szállítható ez az Enerpac RSM200 alacsony magasságú hidraulikus munkahenger?
V. Ez a hidraulikus henger ergonomikus fogantyúkkal van felszerelve, amelyek megkönnyítik a szállítást. A fogantyúkat úgy tervezték, hogy biztonságos fogást biztosítsanak, így könnyedén szállítható a henger különböző munkaterületekre vagy egy létesítmény különböző területeire.
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a teherbírása?
V. A teherbírása 20 tonna.
K. Az Enerpac Enerpac RSM200 alacsony magasságú hidraulikus henger alkalmas kis helyeken való használatra?
V. Igen, a hengert kompakt és lapos alaktényezővel tervezték, ami lehetővé teszi olyan szűk helyeken történő használatát, ahol más hengerek esetleg nem férnek el. Vékony kialakítása lehetővé teszi a könnyű integrációt és a szűk helyeken való működést, vagy korlátozott távolságú helyeken.
K. Hogyan húzódik vissza ez az Enerpac henger?
V. Az Enerpac RSM200 henger rugós visszatérő mechanizmussal rendelkezik a gyors visszahúzáshoz.
K. Használhatom az Enerpac RSM200 hengert vízszintes helyzetű alkalmazásokhoz?
V. Ez a hidraulikus munkahenger vízszintes és függőleges alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas.
K. Hogyan karbantartják az Enerpac hidraulikus hengereit?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a szivárgások ellenőrzését, a megfelelő folyadékszint biztosítását, valamint a tömítések kopásának és sérülésének ellenőrzését.
K. Milyen előnyei vannak az Enerpac hidraulikus hengereknek más típusú hajtóművekkel szemben?
V. Az Enerpac hidraulikus hengerei nagy erőkifejtést, precíz vezérlést és zord környezetben való működést kínálnak.
K. Hogyan határozható meg a hidraulikus henger teljesítménye?
A. A hidraulikus henger teljesítményét a hidraulikafolyadék nyomása és a dugattyú hatásos területe határozza meg.