Az Enerpac RSM1000 alacsony magasságú hidraulikus henger ideális az építőiparban, az autóiparban, a bányászatban, az olaj- és gáziparban, a repülőgépiparban és a tengeri iparban. Ezt a hidraulikus hengert nehéz emeléshez, toláshoz, pozicionáláshoz és alkatrészek beállításához használják különféle beállításokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac RSM1000 alacsony magasságú hidraulikus henger kompakt és lapos kialakítású, szűk helyeken való használatra, valamint ergonomikus fogantyúval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Nagy szilárdságú krómozott acél dugattyúkkal van felszerelve a fokozott tartósság érdekében, és acélszerkezettel rendelkezik, amely zománcozott felülettel rendelkezik a korrózióállóság és a szerkezeti merevség érdekében.
- Ez az Enerpac RSM1000 alacsony magasságú hidraulikus henger alaprögzítési furatokkal rendelkezik, amelyek egyszerű és gyors rögzítést tesznek lehetővé, valamint hornyolt dugattyúvégek, amelyekhez nincs szükség nyeregre.
- Egyszeres működésű rugó-visszatérítő mechanizmussal rendelkezik, amely javítja a visszahúzási sebességet, és CR-400 csatlakozóval és porvédő sapkával rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön az Enerpac alacsony hidraulikus hengerrel. 6 láb hosszával és 0.25 hüvelykes belső átmérőjével biztosítja a szükséges hidraulikafolyadék átviteli képességeket a henger hatékony működéséhez különféle alkalmazásokban.
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Lehetővé teszi a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását, lehetővé téve a hidraulikus nyomás pontos ellenőrzését működés közben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Vannak-e karbantartási követelmények az Enerpac RSM1000 hidraulikus munkahengerhez?
V. Az RSM1000 optimális működési állapotának megőrzése érdekében javasolt a rendszeres karbantartás, beleértve a szivárgás-ellenőrzést, a tömítések ellenőrzését és a megfelelő kenés biztosítását.
K. Hogyan lehet levegőt engedni az Enerpac hidraulikus hengerekből?
A.
- Csatlakoztassa a hengert és a szivattyút a megfelelő tömlőszerelettel, miközben gondoskodik a biztonságos csatlakozásokról.
- Helyezze a szivattyút a hengernél magasabb szintre, ha lehetséges.
- Légtelenítse a szivattyú tartályát, és kis nyomással vagy nyomás nélkül tolja előre és vissza a hengert.
- Ha a dugattyú zavartalanul működik, a levegő kiáramlott a rendszerből. Ha a henger rángatózóan, szivacsos vagy lüktető módon húzódik vissza, akkor folytassa a szivattyú és a henger szárának ciklusát, amíg a működés sima nem lesz.
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a lökethossza?
A. 0.63 hüvelyk.
K. Használható az Enerpac RSM1000 precíz emelési vagy tolási feladatokhoz?
V. Igen, rövid lökethossza ellenére jelentős erőkifejtést biztosít, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek precíz és erőteljes emelést vagy tolást igényelnek korlátozott területeken.