Az Enerpac RSM750 egyszeres működésű hidraulikus munkahengert az építőiparban, a gyártásban és a karbantartásban használják emelési, tolási, húzási és préselési alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Az Enerpac RSM750 egyszeres működésű hidraulikus henger zománcozott bevonattal rendelkezik, amely megakadályozza a korróziót, és biztosítja a henger hosszú élettartamát.
- Ez a henger kemény krómozott acéldugattyúval rendelkezik a tartósság és a kopásállóság növelése érdekében.
- Hornyolt dugattyúvégekkel rendelkezik, így működés közben nincs szükség nyeregre, egyszerűsíti a beállítást és csökkenti a szükséges felszerelést.
- Ez a henger gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint az alaprögzítési lyukakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egyszerű telepítést és az alkalmazások széles skálájába való integrálást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Enerpac RSM750 egyszeres működésű hidraulikus henger maximális üzemi nyomása?
V. Maximális üzemi nyomása 10000 psi.
K. Használható-e az Enerpac RSM750 egyszeres működésű hidraulikus munkahenger kis helyen?
V. Kompakt és lapos kialakítású, így rendkívül sokoldalú és alkalmas olyan alkalmazásokra, ahol más hengerek esetleg nem férnek el. Vékony profilja lehetővé teszi a könnyű beépítést és a szűk helyeken való működést, vagy korlátozott távolságú területeken.
K. Ez az Enerpac RSM750 hidraulikus henger biztosítja a könnyű szállítást és szállítást?
V. Ezt a hidraulikus hengert kényelmes fogantyúkkal tervezték a könnyű szállítás érdekében. Fogantyúi biztonságos fogást biztosítanak, és könnyűvé teszik a henger szállítását különböző munkaterületekre vagy létesítményen belüli helyszínekre.