ENERPAC RR756 hidraulikus henger, 75 tonna, 6-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YQG 23NR40

ENERPAC RR756 hidraulikus henger, 75 tonna, 6-1/8 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQG Modell: RR756Kereszthivatkozás: 23NR40

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,939.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.19 "
Kapacitás75 tonna.
Összeomlott magasság13.69 "
Nyakörv szál hossza1.97 "
Nyakörv szálméret5 3/4 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat4.5 "
Henger hatékony terület előrelépés15.92 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás4.9 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság19.81 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése79.6 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás17.6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés97.58 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás29 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.81 "
Dia kívül.5.75 "
Dugattyú Dia.3.75 "
Dugattyú belső menetméret1 "-12
Dugattyú menet hossza1.1 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés6.13 "
Felülről a visszahúzáshoz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.73
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR756 hidraulikus henger, 75 tonna, 6-1/8 hüvelykes lökethossz
€10,939.51 /Mértékegység