ENERPAC RR5013 kettős működésű hidraulikus munkahenger, 50 tonna, 13-1/8 Lökethossz | AF7YQD 23NR37

ENERPAC RR5013 kettős működésű hidraulikus henger, 50 tonna, 13-1/8 lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQD Modell: RR5013Kereszthivatkozás: 23NR37

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,695.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.13 "
Kapacitás50 tonna.
Összeomlott magasság20.06 "
Nyakörv szál hossza2"
Nyakörv szálméret5"?-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.75 "
Henger hatékony terület előrelépés11.06 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás3.4 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság33.19 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése55.3 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás11.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés145.17 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás44 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.81 "
Dia kívül.5"
Dugattyú Dia.3.13 "
Dugattyú belső menetméret1 "-12
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.11 "
ütés13.13 "
Felülről a visszahúzáshoz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RR5013 kettős működésű henger egy kettős működésű dugattyús henger, amely ideális préselési és emelési műveletekhez, lineáris erő létrehozásával mind visszahúzási, mind kitolási irányban. Ezt az 50 tonnás hidraulikus hengert gyártási, építőipari és karbantartási alkalmazásokban használják.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RR5013 kettős működésű henger acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Edzett, levehető nyergei biztosítják a dugattyú biztonságát emelési és préselési műveletek során.
  • Ez az 50 tonnás hidraulikus henger gallérral és dugattyúval rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
  • Biztonsági szeleppel rendelkezik a túlnyomás elleni védelem érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Enerpac CATS100 dönthető nyereg: Ez a nyereg maximálisan érintkezik a munkadarabbal, így képes kezelni a nehéz terhek billentését anélkül, hogy a dugattyút károsítaná.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Enerpac RR5013 kettős működésű henger maximális üzemi nyomása?

A. 10000 PSI.

K. Ez az 50 tonnás hidraulikus henger korrózióálló?

V. Igen, zománcozott bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Melyik csatlakozót használják ebben a hosszú löketű hidraulikus hengerben?

V. Ebben a hidraulikus hengerben Enerpac CR400 csatlakozót használnak.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR5013 kettős működésű hidraulikus henger, 50 tonna, 13-1/8 lökethossz
€10,695.24 /Mértékegység