Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass | AD9LTW

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass

Raktáron
Tétel: AD9LTW Modell: 4TJR1
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
€28.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásBSPT x NPT
Hossz6"
AnyagVörösréz
Dia kívül.1"
Csőméret3 / 4 "
Nyomás200 psi
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
típusMellbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alapvető kapcsolat típusatest anyagaCsőméretNyomásmenetrendVarrat nélküli / hegesztettTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL9 Mellbimbó 3/4 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEQ 1CPL91.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€2.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN1 mellbimbó 3/4 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EER 1CPN11.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€3.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN2 mellbimbó 3/4 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EET 1CPN21.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€4.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN3 mellbimbó 3/4 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EEU 1CPN31.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN4 mellbimbó 3/4 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EEV 1CPN41.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN6 mellbimbó 1 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEX 1CPN61.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€3.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN7 mellbimbó 1 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EEY 1CPN71.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass
€28.34 /Mértékegység