Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTK-45 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 45A, 600VAC | BD4ALD

BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC

Raktáron
Item: BD4ALD Modell: KTK-45
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
€22.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés45A
Átmérő0.41 "
Biztosíték mérete / csoportjaLimitron
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100kA
Hossz1.5 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855

Termék részletek:

    • KTK sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Jelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC1.8A€13.72
BUSSMANN MIJ-1 Midget Biztosíték, 1A, 250VAC, 10 db | BD2FFC MIJ-11.5 "-PatronBirtokosCsipesz-250 VAC1A€31.21
BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tűjelző típus, kettős elem időkésleltetés, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Patron biztosítékokBirtokosCsipesz-125 VAC125mA€16.76
BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 db | BD3KQA PVCF70RN--Négyszögletes testpengeDIN tartóRadiális penge dugaszolhatóCube biztosíték fotovoltaikus védelem-70A€205.45
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC800mA€13.72
BUSSMANN F60C500V10AS törpebiztosíték, 10 db | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel biztosíték--€93.92
BUSSMANN F20BR250V200AS kisméretű biztosíték, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel biztosíték--€241.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC
€22.24 /Mértékegység