ENERPAC XC1502TB elektromos hidraulikus szivattyú | CF2JGC 55PW56

ENERPAC XC1502TB elektromos hidraulikus szivattyú

Raktáron
Tétel: CF2JGC Modell: XC1502TBKereszthivatkozás: 55PW56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,126.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Töltő bemeneti feszültsége115V AC
Működési ciklusIdőszakos
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 2000 psi30 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül125 köb. in./min.
ÁramforrásAkkumulátor
Szivattyú vezérlésLógos
Szivattyú típusaVezeték nélküli szivattyúkészlet 2 akkumulátorral és 115 V-os töltővel
Tartály kapacitása120 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás120 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9718
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XC1502TB elektromos hidraulikus szivattyú
€16,126.23 /Mértékegység