ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTW 18Y541

ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus henger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AA8KTW Modell: RD2510Kereszthivatkozás: 18Y541

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,088.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port3.5 "
Kapacitás25 tonna.
Clevis Eye rögzítési méret hossz24.86 "
Clevis Eye rögzítési méret M2.09 "
Clevis Eye rögzítési mérete teljes hossz35.11 "
Összeomlott magasság20.69 "
Nyakörv szál hossza1.13 "
Nyakörv szálméret3 1/4 "-16
Hengerfurat2.5 "
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson24500 lbs.
Hengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomáson10750 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés4.91 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás2.15 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság30.94 "
befejezFestett
Belső alapmenet hossza1.02 "
Belső alapszál mérete2 3/4 "-16
Hossz19.61 "
Link szélessége2.75 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás11 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés50.31 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás22.01 cu. ban ben.
Dia kívül.3.63 "
Dugattyú Dia.1.88 "
Dugattyú külső menetméret11 / 2 "-12
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból1.08 "
ütés10.25 "
Felülről a visszahúzáshoz3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonBase to Advance PortKapacitásHengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásBelső alapmenet hosszaBelső alapszál méreteÁr
ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€5,817.91
ENERPAC RD166 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€4,888.76
ENERPAC RD256 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€7,687.32
ENERPAC RD41 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,399.82
ENERPAC RD43 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,924.17
ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€3,178.57
ENERPAC RD91 általános célú hidraulikus munkahenger, 9 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 tonna.4910 lbs.1.77 négyzetméter.0.98 négyzetméter.0.55 "1 11/16 "-18€3,523.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus henger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz
€9,088.35 /Mértékegység