ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTU 18Y539

ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus henger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AA8KTU Modell: RD1610Kereszthivatkozás: 18Y539

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,817.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port2.9 "
Kapacitás16 tonna.
Clevis Eye rögzítési méret hossz23.32 "
Clevis Eye rögzítési méret M2.05 "
Clevis Eye rögzítési mérete teljes hossz33.57 "
Összeomlott magasság19.31 "
Nyakörv szál hossza0.88 "
Nyakörv szálméret2 5/8 "-16
Hengerfurat2"
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson15500 lbs.
Hengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomáson8300 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés3.14 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás1.66 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság29.56 "
befejezFestett
Belső alapmenet hossza0.94 "
Belső alapszál mérete2 3/16 "-16
Hossz18.11 "
Link szélessége2.13 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése16 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés32.2 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás16.98 cu. ban ben.
Dia kívül.3"
Dugattyú Dia.1.38 "
Dugattyú külső menetméret11 / 8 "-12
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból1.19 "
ütés10.25 "
Felülről a visszahúzáshoz2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.97
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonBase to Advance PortKapacitásHengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásBelső alapmenet hosszaBelső alapszál méreteÁr
ENERPAC RD166 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€4,888.76
ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€9,088.35
ENERPAC RD256 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€7,687.32
ENERPAC RD41 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,399.82
ENERPAC RD43 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,924.17
ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€3,178.57
ENERPAC RD91 általános célú hidraulikus munkahenger, 9 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 tonna.4910 lbs.1.77 négyzetméter.0.98 négyzetméter.0.55 "1 11/16 "-18€3,523.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus henger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz
€5,817.91 /Mértékegység