Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUA 18Y545

ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus henger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű

Raktáron
Tétel: AA8KUA Modell: RD46Kereszthivatkozás: 18Y545

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3,178.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.88 "
Kapacitás4 tonna.
Clevis Eye rögzítési méret hossz15.12 "
Clevis Eye rögzítési méret M1.61 "
Clevis Eye rögzítési mérete teljes hossz21.25 "
Összeomlott magasság12.31 "
Nyakörv szál hossza0.44 "
Nyakörv szálméret1 3/8 "-12
Hengerfurat1"
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson3900 lbs.
Hengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomáson1720 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés0.79 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás0.34 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság18.4 "
befejezFestett
Belső alapmenet hossza0.35 "
Belső alapszál mérete1 1/8 "-20
Hossz11.38 "
Link szélessége1.13 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése4 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés4.81 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás2.1 cu. ban ben.
Dia kívül.2"
Dugattyú Dia.0.75 "
Dugattyú külső menetméret1 / 2 "-20
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.94 "
ütés6.13 "
Felülről a visszahúzáshoz1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.95
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonBase to Advance PortKapacitásHengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásBelső alapmenet hosszaBelső alapszál méreteÁr
ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€5,817.91
ENERPAC RD166 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€4,888.76
ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€9,088.35
ENERPAC RD256 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€7,687.32
ENERPAC RD41 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,399.82
ENERPAC RD43 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,924.17
ENERPAC RD91 általános célú hidraulikus munkahenger, 9 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 tonna.4910 lbs.1.77 négyzetméter.0.98 négyzetméter.0.55 "1 11/16 "-18€3,523.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus henger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű
€3,178.57 /Mértékegység