Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 811-5CZ tesztjelző 1.375 átmérő 0.0005 hüvelyk | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ tesztjelző 1.375 átmérő 0.0005 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GZE Típus: 811-5CZKereszthivatkozás: 2ZUJ9 / 57079
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
€1,272.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.078 "
Kontaktpont hossza5 / 8 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1.375 "
osztások0.0005 "
Mutató stílusaForgatható fej
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0300 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 811-5CZ egy elforgatható fejjel rendelkező tárcsa tesztjelző, amely lehetővé teszi a vízszintes és függőleges pozicionálást 0 és 90 fok között bármilyen szögben.
    • Felületi érdesség elemzésére, valamint munkadarabok igazítására és ellenőrzésére szolgál bármely szerszámgépben.
    • A kapcsolattartó pont automatikusan megfordul, és illeszkedik a súrlódással állítható cserélhető érintkezőkhöz.
    • Ez a Starrett tárcsa tesztjelző fecskefarkú testbilincssel, szerszámoszloptartóval, fecskefarkú jelzőbilincssel szorosan illeszkedő forgóoszloppal, valamint szoros és rúdegységgel rendelkezik.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 811-5CZ tesztjelző 1.375 átmérő 0.0005 hüvelyk
€1,272.27 /Mértékegység