ENERPAC RAC306 hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTZ 4PU60

ENERPAC RAC306 hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AD9DTZ Modell: RAC306Kereszthivatkozás: 4PU60

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,173.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör3.15 "
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.31 "
Kapacitás30 tonna.
Összeomlott magasság11.06 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.95 "
Henger hatékony terület előrelépés6.85 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság16.98 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése34.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés40.48 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.43 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.17 "
Dia kívül.3.94 "
Dugattyú Dia.2.36 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.61 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés5.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.01
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítő furatok menetméretOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAC1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€9,190.05
ENERPAC RAC304 hidraulikus henger, 30 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. ban ben.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€3,598.78
ENERPAC RAC504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€4,741.39
ENERPAC RAC506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,880.51
ENERPAC RAC1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€13,410.19
ENERPAC RAC1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. ban ben.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€19,199.18
ENERPAC RAC202 hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJK 23NN96 RAC2029.52 cu. ban ben.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "1.97 "€3,233.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAC306 hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz
€4,173.53 /Mértékegység