Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RAC202 hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJK 23NN96

ENERPAC RAC202 hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YJK Modell: RAC202Kereszthivatkozás: 23NN96
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
€3,233.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.76 "
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.07 "
Kapacitás20 tonna.
Összeomlott magasság6.85 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.48 "
Henger hatékony terület előrelépés4.83 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság8.83 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése24.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés9.52 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.43 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.17 "
Dia kívül.3.35 "
Dugattyú Dia.1.97 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.61 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.31
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítő furatok menetméretOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAC1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€9,190.05
ENERPAC RAC304 hidraulikus henger, 30 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. ban ben.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€3,598.78
ENERPAC RAC306 hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. ban ben.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€4,173.53
ENERPAC RAC504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€4,741.39
ENERPAC RAC506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,880.51
ENERPAC RAC1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€13,410.19
ENERPAC RAC1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. ban ben.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€19,199.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAC202 hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz
€3,233.74 /Mértékegység